カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
    • 2液タイプ(1)
    • ガンタイプカートリッジ(1)
  • バイク純正部品(127)
  • 農業機械(56)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 自動車純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y610」の検索結果

365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

    セメダイン(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50g×5本)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズル種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)

    セメダイン(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(600g)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
  • 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ

    耐久ラインテープDLT-800

    ニトムズ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(2巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
    用途工場や倉庫での区分ライン表示に
  • オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ

    オーバーラミネートテープOL100AS

    ニトムズ
    9,998税込10,998
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
    用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
  • Y型ボックス リングスター

    Y型ボックス

    リングスター(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。プロが使うツールボックスです。
    仕様ヤマ型施錠可材質スチールタイプ中皿なし仕切りナシ
  • シューズボックス用 水受けトレー SXA-11 アズワン

    シューズボックス用 水受けトレー SXA-11

    アズワン
    1,190税込1,309
    1台
    当日出荷
    シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。
    仕様カタログコード:8-1411-0501材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32商品番号ZSY6101アズワン品番62-6626-97
  • ウレタンコード(オレンジ) 長尺 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタンコード(オレンジ) 長尺

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から42日以内出荷
    専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
    用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り

    CKD
    479税込527
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口Yチーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ロックライン アダプタ MSTコーポレーション

    ロックライン アダプタ

    MSTコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミクリッチ腹膜鉗子 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    ミクリッチ腹膜鉗子 TYシリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    仕様有鈎 BOX 全長21cm形状有鈎全長21cm規格BOXアズワン品番61-9230-49
  • EMOTT uni(三菱鉛筆)

    EMOTT

    uni(三菱鉛筆)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
    シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
  • つまみねじ TOTO

    つまみねじ

    TOTO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋
    当日出荷
    用途つぶれたり摩耗した時の交換用材質黄銅質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×6×125
  • 隅巴24 4~6寸用 ヨネキン

    隅巴24 4~6寸用

    ヨネキン
    959税込1,055
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切厚さ(mm)0.35全長(mm)600
  • コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)

    日本パワーファスニング
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 凡例プレート

    シュナイダーエレクトリック
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付))

    CKD
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状二重Y形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)3.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))

    CKD
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状FY形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    570税込627
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • シャフトリバースアイドルギヤー (Y6) MAZDA(マツダ)

    シャフトリバースアイドルギヤー (Y6)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • W4型 ステンレスワゴン キャニオン

    W4型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
    厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
  • 【タネ】ハーブ ロケット タキイ種苗

    【タネ】ハーブ ロケット

    タキイ種苗
    1,050税込1,155
    1袋(0.5mL×5袋)
    5日以内出荷
    ゴマの香りとさわやかな辛みが料理の味を引き立てる!ルッコラとも呼ばれるアブラナ科の一年草。
  • ギヤー サード (Y6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー サード (Y6)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット セット エンジン (1KY6) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (1KY6)

    MAZDA(マツダ)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
  • (8LY6)ガスケット セット,エンジン MAZDA(マツダ)

    (8LY6)ガスケット セット,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド バルブ (47) MAZDA(マツダ)

    ガイド バルブ (47)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト メイン (Y6) MAZDA(マツダ)

    シャフト メイン (Y6)

    MAZDA(マツダ)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • W8型 ステンレスワゴン キャニオン

    W8型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
    厚さ(mm)34(棚)全高(mm)960耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
  • W21型ステンレスワゴン SUS430 キャニオン

    W21型ステンレスワゴン SUS430

    キャニオン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
    材質(本体)SUS430段数2全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • M6x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M6x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NY-610A材質チタン長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • Y形ストレーナ SY-6 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-6

    ヨシタケ
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
  • W23型ステンレスワゴン SUS430 キャニオン

    W23型ステンレスワゴン SUS430

    キャニオン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
    材質(本体)SUS430段数4全高(mm)1035材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • W22型ステンレスワゴン SUS430 キャニオン

    W22型ステンレスワゴン SUS430

    キャニオン
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
    材質(本体)SUS430段数3全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • W16型 ステンレスワゴン キャニオン

    W16型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
    厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
  • ヘッドシリンダー (47Y6) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (47Y6)

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー リバース アイドル (Y6) MAZDA(マツダ)

    ギヤー リバース アイドル (Y6)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷