カテゴリ
- 研磨材(77)
- 作業服(57)
- 測量用品(土木/建設)(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- マスク(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yamashin」の検索結果

ボードアンカーG4
Y'sGOD(30件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(25本)ほか当日出荷4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!材質ガラス繊維入り・ナイロン66長さ(mm)25.7十字穴番号No.2ねじ頭径(mm)12.5
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス
Y'sGOD¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷広範囲の面でしっかり冷感、TPU素材の水路冷却シート式。35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。セット内容本体ウエア( ICMPX3S-BLV 服)×1、ワイヤレススマートバッテリー(KBTM7V 充電ケーブル付き)×1、モンスターマックス5.0 ICM-MX5(約1000ml)×1、モンスターマックス保冷剤(ICM-MX-W2)×1色ブラックタイプ水路冷却シート
レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
オールマイティ ZERO(マルノコ用)
Y'sGOD(44件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
スーパーオールマイティチップソー
Y'sGOD(22件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット有



アイスマンウォーターマグナム2
Y'sGOD¥4,898税込¥5,3881個当日出荷アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%



アイスマンPRO-XⅡ
Y'sGOD(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
アイスマンベスト
Y'sGOD¥14,900税込¥16,3901個当日出荷凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品色黒サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
iceG 3.0
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ
ハイブリッドX(マルノコ用)
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
神風 YGP 長ズボンのみ
Y'sGOD¥3,890税込¥4,2791個4日以内出荷から5日以内出荷YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみ色ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
神風 YGP 長ズボンのみ
Y'sGOD(1件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791個4日以内出荷から6日以内出荷YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみ色チャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用
Y'sGOD¥2,598税込¥2,8581個当日出荷水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
iceG 2.0
Y'sGOD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
拳王マルチ 多種材切断砥石
Y'sGOD(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷多種材用(マルチ)の切断砥石。用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
キングタイガー
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から6日以内出荷静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用コート黒切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等



アイスマンウォーターマグナム3D2
Y'sGOD¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)
Y'sGOD(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
アイスマンPRO-X Ⅲ
Y'sGOD¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。付属品ワイヤレスバッテリー5,000mAh×1、モンスターマックス5.0(専用薄型ボトル1,000ml)×1、モンスターマックス保冷剤×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質保冷仕様部:Peva/PE/スポンジ色ブラックサイズフリー(S~5L相当)タイプホース混率(%)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル92%/ポリウレタン8%材質(ホース)冷却:シリコーンゴム肩幅(cm)32着丈(cm)43材質(タンク)TPUバスト(cm)80~115充電時間(時間)約2(Type-C PD18W充電)前身丈(cm)41後身丈(cm)43
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)
Y'sGOD(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
レーザー下げ振り グリーン
Y'sGOD(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス
Y'sGOD¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷水冷・空冷のハイブリッド仕様です。セット内容セット品色ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)
Y'sGOD(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191個当日出荷水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。用途予備バッテリーとして。付属品本体充電用USBケーブル×1本色ブラック出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)入力DC5V/2A(micro USB)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5
木工用チップソー どんなもんじゃい
Y'sGOD(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
木工用チップソー 弁慶
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52刃厚(mm)1.6切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工穴径(mm)20
レーザー下げ振り レッド
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用
Y'sGOD(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
SPコブラバイキール10枚入
Y'sGOD(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10枚)当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
スーパーコブラバイキール
Y'sGOD(7件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
アイスG エアーリング
Y'sGOD¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。用途首周りの冷却に。質量(g)250タイプ気化熱効果タイプ
木工用チップソー 神業
Y'sGOD(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!用途木工用チップソー