カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「yes400vcda」の検索結果

集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)
淀川電機製作所¥339,800税込¥373,7801個25日以内出荷3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。質量(kg)108出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62集塵容量(L)7フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
集塵作業台(ダストバリアフード)
淀川電機製作所¥359,800税込¥395,7801台30日以内出荷集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製