集塵作業台(ダストバリアフード)

集塵作業台(ダストバリアフード) - 淀川電機製作所

集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。
ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。
エアシャワー機能付き。

用途
研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
質量(kg)
113
出力(kW)
0.4
容量(L)
【引出】7
最大静圧(kPa)
1.13(50Hz)/1.62(60Hz)
最大風量(m3/min)
10(50Hz)/12(60Hz)
材質(フード)
鉄板製
内容量
1台
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115701YES400VCDB-P1.6(50Hz)/2(60Hz)3Φ200
¥447,700
¥349,800
¥384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115798YES400VCDA-P5(50Hz)/6.5(60Hz)1Φ100
¥452,400
¥359,800
¥395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする