カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 溶接用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym-50」の検索結果

81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mm パナソニックコネクト

    YM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mm

    パナソニックコネクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.8ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mm パナソニックコネクト

    YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mm

    パナソニックコネクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm パナソニックコネクト

    YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm

    パナソニックコネクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm パナソニックコネクト

    YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm

    パナソニックコネクト
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • FRPドレン ヨコ型丸 アイユ

    FRPドレン ヨコ型丸

    アイユ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
  • ネオメタルガード ヤマトプロテック

    ネオメタルガード

    ヤマトプロテック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
    仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉種類薬剤/ネオメタルガード使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離1~3m(20℃)
  • ジャバラ部品 ナベル

    ジャバラ部品

    ナベル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
  • ジャバラ部品 チュウカンバンツキ ナベル

    ジャバラ部品 チュウカンバンツキ

    ナベル
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
  • 溶接電源 パナソニックコネクト

    溶接電源

    パナソニックコネクト
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
    電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
  • クリップ (BCYM) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BCYM)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • 熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
    電圧(V)単相100
  • 業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形 Panasonic(パナソニック)

    業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409,800税込¥450,780
    1台(1台)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    点検口がいらないカセット式。DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続 : 端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。H0は「特強」、H1~H4は「強」、L0~L4は「弱」、L5は「微弱」となります。
    換気方式熱交換換気/普通換気入数1
  • スタンド付きスリムファン ユアサ(ユアサプライムス)

    スタンド付きスリムファン

    ユアサ(ユアサプライムス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
    質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
  • MUFFLER COMP,EXHA ホンダ

    MUFFLER COMP,EXHA

    ホンダ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2

    パナソニックコネクト
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
    質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
  • その他(MYM50-15~) SMC

    その他(MYM50-15~)

    SMC
    ¥89~税込¥98~
    1個
    9日以内出荷
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
  • ラベル 三菱

    ラベル

    三菱
    ¥589~税込¥648~
    1個
    13日以内出荷
  • ブシユ 三菱

    ブシユ

    三菱
    ¥339税込¥373
    1個
    13日以内出荷
  • MG BATTERY HOLDER 三菱

    MG BATTERY HOLDER

    三菱
    ¥849~税込¥934~
    1個
    13日以内出荷
  • MG STATOR CP 三菱

    MG STATOR CP

    三菱
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    13日以内出荷
  • MG PRINT,PANEL 三菱

    MG PRINT,PANEL

    三菱
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷
  • ロータ 三菱

    ロータ

    三菱
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    13日以内出荷
  • フユ-エルタンク 三菱

    フユ-エルタンク

    三菱
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    13日以内出荷
  • ネームラベル 三菱

    ネームラベル

    三菱
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
  • WIRE,LEAD 三菱

    WIRE,LEAD

    三菱
    ¥759~税込¥835~
    1個
    13日以内出荷
  • エキゾ-ストパイプ 三菱

    エキゾ-ストパイプ

    三菱
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    13日以内出荷
  • MG CIRCUIT BREAKER 三菱

    MG CIRCUIT BREAKER

    三菱
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    13日以内出荷
  • MG PIPE FRAME 三菱

    MG PIPE FRAME

    三菱
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    13日以内出荷
  • MG SOCKET 三菱

    MG SOCKET

    三菱
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    13日以内出荷
  • ブラケット 三菱

    ブラケット

    三菱
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
  • MG PANEL 三菱

    MG PANEL

    三菱
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
  • リ-ドワイヤ 三菱

    リ-ドワイヤ

    三菱
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷