業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形
点検口がいらないカセット式
DCモーターで低消費電力
低騒音設計で静かな運転音
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替
ナイトパージ機能
寒冷地運転対応
外気侵入防止シャッター・ダンパー付
給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能
別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)
24時間換気設定可能
2リモコン操作可能
本体電源接続 : 端子台
パッケージエアコンとの連動制御運転が可能
予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)
人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)
中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)
内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気風量を自動で強弱切替
IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可
H0は「特強」、H1~H4は「強」、L0~L4は「弱」、L5は「微弱」となります。
- 換気方式
- 熱交換換気/普通換気
- 入数
- 1
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません※霧などの高湿度空気を吸い込むと、本体から結露水が滴下する場合があります。このような場合は、運転を停止するか、運転モードの切替えをしてください。(高湿度空気を吸い込む場合は、運転モードを弱で運転してください。また、濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運転を停止してください。)
※虫が多い地域では虫対策をする必要があります。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ

































