カテゴリ
- 研磨材(2)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011
ダイヤゴム(3件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷ガソリン・灯油をはじめ各種油を取り扱う、幅広い現場で使用できます。 耐摩耗性に優れ、手のひら部には特殊加工が施されているためグリップ性も良好です。 裏地には汗でベタつきにくい植毛加工を施し、手への張り付きを抑えています。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> ガソリン、灯油、軽油、重油、石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、n-ヘキサン、四塩化炭素、シクロヘキサノン、シクロヘキサン、トリクロロエタン、エタノール、エチルエーテル、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン、エチレングリコール、ホルムアルデヒド、イソヘキサン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
CBN インターナルバー
フェアード¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
ダイヤモンドバー
フェアード¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら