カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 手袋(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sn251」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ ダイヤゴム

    ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ

    ダイヤゴム
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    翌々日出荷
    JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋

    ダイヤゴム
    ¥2,598税込¥2,858
    1双
    当日出荷
    ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
    用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他厚さ(mm)1.75色グリーン全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)

    SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじ歯車の普及品です。
    種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • シャフト フロント プロペラ (ZZ) MAZDA(マツダ)

    シャフト フロント プロペラ (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    8日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルギヤ材質S45C
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥4,890~税込¥5,379~
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • リール BIGM(丸山製作所)

    リール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    図解NoGS251S エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、AC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、TKA26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC233SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC234S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2703U エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC264SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252-1 リコイルスタータ部品 リール_No.3、MSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、BC234SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、LBC233SL-1 リコイルスタータ部品_No.3、AC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC23DXL リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 リール_No.30、AC23SAL エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3など
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ7980Lスリツト図解NoBCS303RS 本体部品_No.22、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、JCS260DX-1 本体部品_No.20、BCS264SN 本体部品_No.19、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS263RS 本体部品_No.22、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 コルゲートチユーブ_No.18、BCS263SN 本体部品_No.19
  • コガタ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M12X1.252シユ図解NoDB-S320-2C 背負枠部品_No.14、MBS2402-1 背負枠部品_No.17、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.17、DB-S260-1C 背負枠部品_No.14、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.20、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.17、MBS2600 背負枠部品_No.14、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.17、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、DB-S320-1C 背負枠部品_No.14、MBS320-3F 背負枠部品_No.14、MBS320-2T 背負枠部品_No.14、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 コガタ6カクナット_No.17、MBS268 エンジン ハンドルなど
  • IC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIP Texas Instruments

    IC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIP

    Texas Instruments
    ¥129税込¥142
    1個
    13日以内出荷
    。IC MULTIPLEXER 1 X 8:1 16DIP
    仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:1×8:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-76
  • 角型スタッキングスツール LION (ライオン事務器)
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    角型スタッキングスツール

    LION (ライオン事務器)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    22日以内出荷
    並べると簡易ベッドにもなるスツール。清潔感のあるホワイトフレームです。平積み4脚までスタッキング可能です。
    材質張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)幅(mm)670質量(kg)8.3高さ(mm)400奥行(mm)460背もたれ無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×400座高(mm)400高さ調節無しグリーン購入法適合スタッキング4脚まで可
  • ラウンドテーパー/ラバー SN-2510 K&N

    ラウンドテーパー/ラバー SN-2510

    K&N
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SN-2510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:62。高さ:152。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:95mm。トップ外径:76mm。フランジ長:51mm。フランジ角度:20°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
    付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4色フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:17高さ(mm)152区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:62外径(Φmm)トップ:76ベース径(Φmm)95入数1