カテゴリ
- 物流用品(52)
- ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(16)
- 吊具(7)
- チェーンスリング(8)
- ワイヤーロープ(3)
- 重量フック(2)
- マスターリンク(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(228)
- トラック純正部品(191)
- 農業・園芸資材(186)
- 自転車部品(172)
- 作業服(147)
- 自動車純正部品(109)
- バイク純正部品(82)
- 農業機械(38)
- トラック用品・パーツ(36)
- 日用品(34)
- 学童・教育用品(33)
- 店舗什器・備品(25)
- 清掃用品(25)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 建材・エクステリア(19)
- オフィス家具(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 作業工具(15)
- 安全保護具(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- カー用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 防災用品(9)
- バイク部品(8)
- 建築金物(8)
- 厨房用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 医療(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 完成車(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- YOKE(43)
- 三菱ふそう(253)
- ホンダ(100)
- アース製薬(42)
- エスコ(35)
- 金鳥(KINCHO)(34)
- 日本マタイ(32)
- Zefal(24)
- CAPTAIN STAG(23)
- フマキラー(21)
- ヤマショウ(21)
- CONDOR(山崎産業)(20)
- SPARKFUN(20)
- ブルーメイト(20)
- コクヨ(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 浅見(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 日野自動車(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「yoke」の検索結果

キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング
YOKE¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
リフティングポイント
YOKE(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
G-100 ファンドリーフック
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 グラブフック
YOKE¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 ロッキングフック
YOKE¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
G-100 カップリング
YOKE¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
YOKE 溶接用リング
YOKE¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE ベアリングスイベル
YOKE¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から翌日出荷回転式のため、ワイヤーを傷めません。用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。仕様REACH規則適合品材質合金鋼安全率5倍
YOKE 溶接用ポイント
YOKE¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
YOKE 溶接用スーパーポイント
YOKE¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用
YOKE¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003
YOKE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
スーパーポイント
YOKE¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
アンカーポイント
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)
YOKE¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)
YOKE¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
スーパーロックフック
YOKE¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。用途敷鉄板吊りに。質量(kg)3.5寸法d(mm)30寸法a(mm)177寸法p(mm)290
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ
YOKE¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から3日以内出荷錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質鍛造ステンレス鋼
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
イエローポイント キー付アイポイント
YOKE¥95,980税込¥105,5781個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001
YOKE¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプワイヤーロープ向き安全率5倍
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用
YOKE¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
YOKE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック
YOKE¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプピンタイプ
G-100 クレビスロッキングフック
YOKE(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
アンカーポイント
YOKE¥189,800税込¥208,7801個当日出荷取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品寸法A(mm)123寸法F(mm)274寸法G(mm)202
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
YOKE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
YOKE¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
リフティングポイント
YOKE¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から3日以内出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質合金鋼
落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ
YOKE¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質鍛造合金鋼
...