カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 手袋(11)
- メカニカル部品(3)
- 理美容(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(51)
- ヨツギ(12)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 吉田製作所(2)
- 玉川窯業(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- フジプラ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- カーボーイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 伊東電機(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- KSフィルター(1)
- 八洲光学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ys-102」の検索結果

Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥719税込¥7911本3日以内出荷YS-101のピンテールバージョン材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:94全長(mm)220
金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション
吉田製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。材質ポリカーボネイト
低圧用ゴム手袋
ヨツギ(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双翌々日出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋ネオフィット
ヨツギ(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双4日以内出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋
ヨツギ¥5,198税込¥5,7181双当日出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ大全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
巾広アングル(箱売)
山口安製作所(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。用途木材などの結合や、結合部の補強に材質鉄
低圧発泡手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
低圧発抱手袋
ヨツギ¥9,298~税込¥10,228~1双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧二層手袋 (600V以下)
ヨツギ(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481双翌々日出荷から4日以内出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000![金属身長計[シルバーワイド] 吉田製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25946524-220228-02.jpg)
金属身長計[シルバーワイド]
吉田製作所¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。仕様組み立て式(要工具)材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装最小目盛1mm
低圧発抱手袋
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双当日出荷から5日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧二層手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781双4日以内出荷から11日以内出荷中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
低圧二層手袋 (300V以下)
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双3日以内出荷300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷デンソー製 12V 0.8KW D68 Rメーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
EV用絶縁手袋
ヨツギ¥4,498税込¥4,9481双3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下全長(mm)280色緑サイズフリー質量(g)120入数(双)1機能絶縁
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から5日以内出荷フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
















![金属身長計[シルバーワイド] 吉田製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25946524-220228-02.jpg)


![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




![3/8sqx1/2インチ [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537834-180823-02.jpg)