カテゴリ

  • 手袋(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業工具(1)

「ys-102」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ワインディングコーム YS-102

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥719税込¥791
    1本
    3日以内出荷
    YS-101のピンテールバージョン
    材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:94全長(mm)220
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    ¥5,198税込¥5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ大全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾広アングル(箱売) 山口安製作所

    巾広アングル(箱売)

    山口安製作所(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
    用途木材などの結合や、結合部の補強に材質鉄
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    ¥6,998税込¥7,698
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    ¥8,498税込¥9,348
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.8KW D68 R
    メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • EV用絶縁手袋 ヨツギ

    EV用絶縁手袋

    ヨツギ
    ¥4,498税込¥4,948
    1双
    4日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
    適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下全長(mm)280色緑サイズフリー質量(g)120入数(双)1機能絶縁
  • ちょうボルト 岩田製作所

    ちょうボルト

    岩田製作所
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • 3/8sqx1/2インチ [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx1/2インチ [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    ¥9,070税込¥9,977
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-102サイズ(inch)1/2差込角(sq.)3/8
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
    色黄
  • 安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

    カーボーイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
  • ラミラスター フジプラ

    ラミラスター

    フジプラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1冊(12枚)
    4日以内出荷
    両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
    用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
  • ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヒートポンプ専用配管セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
    セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17