カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
トラスコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301セット(5個)8日以内出荷規格M6X20部品名称トラスコネジ(+)図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.31、GSB150LI 本体部品 トラスコネジ(+)_No.21、MSB100LI-L 本体部品_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.31、GSB150LI 薬剤タンク部品 トラスコネジ(+)_No.25、GKD4001-15タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.24、MSB100LI 本体部品_No.15、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.31、GD301 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.23、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.26、GKD4001-23タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GD300B タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GKD4000タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.15、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.31、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.33、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.48、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.15、LSB100LI-JA 本体部品_No.15、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.14、MHD10A 本体部品_No.9、GKS100B 本体部品_No.18、GD401 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.34、MSB110LI 本体部品_No.15、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら