カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(3)

「z-15gw」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
Z-15GW オプション品 Zシリーズ omron(オムロン)Z-15GW オプション品 Zシリーズomron(オムロン)
2,698税込2,968
1箱(100個)
31日以内出荷
Omron マイクロスイッチ ローラーレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラーレバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度長さ(mm)39.4幅(mm)48.2ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量)使用温度範囲(℃)最大+80保護構造IP00アクチュエータの種類ローラーレバー接点構成単極双投最大電流(A)15構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクションターミナルタイプねじコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14最大AC電圧(V)500最大DC電圧(V)250
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
759税込835
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
839税込923
1個
欠品中
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-60
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,400税込14,740特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
6,475税込7,123
1個
当日出荷から18日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
6,088税込6,697
1個
当日出荷から27日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
7,563税込8,319
1個
当日出荷から27日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
10,350税込11,385
1個
当日出荷から25日以内出荷
F2000シリーズ エアフィルタ CKDF2000シリーズ エアフィルタCKD
5,425税込5,968
1個
当日出荷から27日以内出荷
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
15,813税込17,394特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
7,988税込8,787
1個
当日出荷から16日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,775税込14,053
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
21,613税込23,774
1個
当日出荷から18日以内出荷
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC3060シリーズ F.MコンビネーションCKD
15,850税込17,435
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,750税込10,725
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
17,163税込18,879
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
16,950税込18,645
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
29,638税込32,602
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
13,400税込14,740
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC4060シリーズ F.MコンビネーションCKD
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
22,463税込24,709
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC3070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
22,013税込24,214
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC4070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
27,838税込30,622
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
20,100税込22,110
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC4040シリーズ W.MコンビネーションCKD
26,113税込28,724
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC4010シリーズ W.LコンビネーションCKD
21,713税込23,884
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80