カテゴリ

  • 溶接用品(14)
    • 亜鉛めっき鋼材用(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,007)
  • 農業機械(1,540)
  • バイク部品(746)
  • 空調・電設資材(255)
  • 自動車補修部品(101)
  • メカニカル部品(94)
  • 制御機器(71)
  • 切削工具(43)
  • 測定用品(38)
  • オフィス家具(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 家電(26)
  • 作業工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
JIS規格
ブランド
サービス分類
レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-1z」の検索結果

関連キーワード
13,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMCZ1/Z2リアブレーキスイッチPMC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
DP-1Z/2Z用セル KRK(笠原理化工業)DP-1Z/2Z用セルKRK(笠原理化工業)
579税込637
1個
当日出荷
Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー PMCZ1/Z2 ローターマウントロックワッシャーPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
Z1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッド PMCZ1/Z2STDキャリパー 補修部品 ブレーキパッドPMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2枚)
当日出荷
ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。 表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
Z1/Z2ハーネスブラケットボルト PMCZ1/Z2ハーネスブラケットボルトPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
Z1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキット PMCZ1/Z2 Wディスク用マスターシリンダー専用リペアキットPMC(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
Wディスク用マスターシンダー専用のリペアキット。ピストン、スプリング等をオールインワンパッケージ。
Z1/Z2タイプ タコメーター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーターMAD MAX(マッドマックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm)約103
Z1/Z2タイプ サイドリフレクター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ サイドリフレクターMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
直径(Φmm)52(レンズ)レンズ幅(mm)5
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMCZ1/Z2サイドカバーグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト PMCZ1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルトPMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
Z1/Z2バッテリーバンド PMCZ1/Z2バッテリーバンドPMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。
全長(mm)約120バンド長(mm)約100
Z1/Z2ステーターコイルハーネス PMCZ1/Z2ステーターコイルハーネスPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
Z1/Z2初期型ホーン PMCZ1/Z2初期型ホーンPMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通) MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通)MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Z2タイプグリップ 旧車・ビンテージ車に是非!
全長(mm)132ブラック適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
テールランプ Z1/Z2 MAD MAX(マッドマックス)テールランプ Z1/Z2MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ
Z1/Z2ホイールディスタンスカラー PMCZ1/Z2ホイールディスタンスカラーPMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。
Z1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメット PMCZ1/Z2ステーターコイル用ラバーグロメットPMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
Z1/Z1 バックライトハーネス PMCZ1/Z1 バックライトハーネスPMC
3,498税込3,848
1個
当日出荷
老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
Z1/Z2ヘッドライトケースブラケットセット PMCZ1/Z2ヘッドライトケースブラケットセットPMC(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
付属品オールインワンセット
Z1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴) PMCZ1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴)PMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
純正タイプのリプレイス。クラッチレバーは現車の取付け穴径を確認して下さい。アルミバフ仕上。
Z1/Z2サイドリフレクター PMCZ1/Z2サイドリフレクターPMC(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セット MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4個)
当日出荷
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セットZⅠ/ZⅡ タイプバルブ付属
レンズ色オレンジ適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
Z1/Z2マグネットローターマウントセット PMCZ1/Z2マグネットローターマウントセットPMC
399税込439特価
1セット
当日出荷
ダイナモのマグネットローター固定用の超高張力ボルト。 三日月キー付。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Z1/Z2ブレーキパッドシム PMCZ1/Z2ブレーキパッドシムPMC(3件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷
フロントブレーキのキャリパーピストンとブレーキパッドの間にセットするシムです。共震音が特に著しい場合は2枚重ねてご使用いただくとより効果的です。(その場合はシムとシムの間にグリスを塗布してください。)
溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼溶接棒 Z-1Z神戸製鋼(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
Z1/Z2 STDローター PMCZ1/Z2 STDローターPMC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
絶版となっている'73~'75モデルに対応する6穴ディスクローターを、最先端技術を駆使し大幅にパフォーマンスアップして完全復刻。オリジナルフォルムを崩すことなく独特の重厚感まで忠実に再現しています。現在主流となっているセミメタルパッドにも対応するアウターローターは、十分にヒートトリートメントを施した特殊ステンレス鋼材を採用し優れた防錆性と同時に制動力の向上も実現しています。またZ以外にもW系と75年までのSS系にも共通部品としてご使用いただけます。左右共通で1枚単位でのデリバリー。
Z1/Z2リアステップASSY PMCZ1/Z2リアステップASSYPMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。初期型仕様の貫通ラバーを忠実に再現。パイプ、マウントホルダーとも、高級感あふれるクロームメッキ仕上げ。左右セット1台分でのデリバリー。
Z1/Z2ブレーキシューダストシール PMCZ1/Z2ブレーキシューダストシールPMC(1件のレビュー)
589税込648
1個
5日以内出荷
リアブレーキカムの作動部となるリーディングシャフト部への異物の浸入防止とグリス保持に役立つ特殊繊維製のダストシールです。
Z1/Z2インジケーターハーネス PMCZ1/Z2インジケーターハーネスPMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。ニュートラルランプの配線に余裕をもたせ、初期型・後期型どちらでもご使用いただけます。
Z1/Z2ブレーキシュースプリングセット PMCZ1/Z2ブレーキシュースプリングセットPMC
1,798税込1,978
1セット
欠品中
経年疲労等により張力が低下するとブレーキの操作感が悪化するばかりか最悪ブレーキの引き摺りを起こす原因となり非常に危険です。ブレーキシュー交換時には是非同時に交換をお勧めします。1台分2個セットでのデリバリー。
Z1/Z2ロアブレーキパイプ PMCZ1/Z2ロアブレーキパイプPMC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。忠実に素材を吟味し、純正と同色のメッキ加工を実現。三次元形状も忠実に復元しました。しかもダブルディスク化に不可欠な右側用も同時にリリース。
Z1/Z2 タンクエンブレム PMCZ1/Z2 タンクエンブレムPMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
72~'78年までのZ系用の大文字"KAWASAKI"タンクエンブレム。初期型ショートピッチ(122mm)と後期型ロングピッチ(140mm)の2ラインナップです。取り付けピッチが合えば他の車種にもご使用いただけます。左右共通1個単位でのデリバリー。
Z1/Z2ダストブーツストッパーリング PMCZ1/Z2ダストブーツストッパーリングPMC(2件のレビュー)
799税込879
1個
8日以内出荷
オリジナル復刻版。純正ブレーキキャリパー専用。キャリパーピストンのダストブーツを固定するためのストッパーリングは、劣化と共にダストブーツを確実にホールドできずブレーキダストや水分によってキャリパー本体に深刻なダメージを与える原因となりますので早めの交換をお勧めします。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
カワサキ Z1/Z2 タイプ ウィンカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z1/Z2 タイプ ウィンカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
379税込417
1個ほか
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1S, etc.
MADMAX Z1/Z2 スモークウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX Z1/Z2 スモークウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
3,298税込3,628
1セット(4個)
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 など
Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーターMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)最高速度(km/h)240
Z1/Z2フロントフォークトップキャップセット PMCZ1/Z2フロントフォークトップキャップセットPMC(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
オリジナル復刻版。オリジナルのフォルムを忠実に再現。乗車時にメカニカルな印象を際立てるフロントフォークのトップエンド。Oリング付きの左右2個セットでのデリバリー。
Z1/Z2フロントアクスルスタッドボルト PMCZ1/Z2フロントアクスルスタッドボルトPMC
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アクスルシャフトホルダーとボトムケースを固定する為の スタッドボルト。長年の使用で経年変化を起こしたり、オーバートルクにより痛んだボルトは、最悪の場合走行中に折れるなど重大な事故を巻き起こす可能性があります。 トラブルが起こる前に交換をする事をお勧めします。 フォーク片側分2本1セットでのデリバリー。
サイズ全長:52mm / ボトム側ネジ切:15mm / ホルダー側ネジ切:19mm
関連キーワード
...
az-102特集
  • おすすめ人気ランキング
  • az-102
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら