カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「z-268」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から119日以内出荷
ブロー ホーザンブローホーザン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし材質天然ゴムトラスコ品番818-2598質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, オス, ケーブルマウント, 1757823-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, オス, ケーブルマウント, 1757823-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1個
欠品中
長さ(mm)67.31幅(mm)15.75極数78深さ(mm)11.07材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼材質(コンタクト)銅合金mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号M24308 / 4-268Z実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
コマセホルダーステンベースLセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプですコマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80
軍用圧着Dサブコネクタ, オス, 78 極 TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))軍用圧着Dサブコネクタ, オス, 78 極 TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 78ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼コンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMPLIMITE 90 Seriesシリーズ番号 = M24308 / 4-268Zコンタクト材質 = 銅合金寸法 = 67.31 x 15.75 x 11.07mm長さ = 67.31mmコンタクトサイズ = 22AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ90、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ90高密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 AMPLIMITEシリーズ90 MIL規格D-Subケーブルコネクタは、カドミウムめっきスチール製シェル(品番2045xx-1)又は亜鉛めっきスチール製シェル(品番175782x-1)を備えており、品番< 718-3865') 718-3865/は金めっき黄銅シェルを備えています。 これらのMIL規格D-Subコネクタのすべてのバージョンは、MIL-M-24519に準拠する黒色PPS GST-40Fインサート、3.05 mm取り付け穴及び保持クリップを備えています。 シリーズ90 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ22コンタクトは付属していません。別途注文する必要があります。圧着ピンコンタクトについては品番< 718-4004') 718-4004/を、圧着ソケットコンタクトについては品番< 718-4001') 718-4001/をそれぞれ参照してください。 シリーズ90MIL規格D-Subケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ハブ インナー コーン (Z5) MAZDA(マツダ)ハブ インナー コーン (Z5)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
CD Series(CDA2B100-2) SMCCD Series(CDA2B100-2)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCMZ~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E40SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-268KZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-268KZ)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)268クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-268Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-268ZSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)268クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-268Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-268Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)268クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2680Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2680Z)SMC
87,980税込96,778
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2680配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
肩掛式刈払機 CZ268H ISEKI肩掛式刈払機 CZ268HISEKI
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1841質量(kg)4.7タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
OIL SEAL INSTALLER MAZDA(マツダ)OIL SEAL INSTALLERMAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
バーンスティックセット(床、階段補修用) TOSTEM(LIXIL)バーンスティックセット(床、階段補修用)TOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷
床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
引戸部品 ハンガー車 ハイロジック引戸部品 ハンガー車ハイロジック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
引き戸に使用する部品補修、交換などに
背負式刈払機 SZ268LB ISEKI背負式刈払機 SZ268LBISEKI
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775質量(kg)8.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状バー・ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
背負式刈払機 SZ268L ISEKI背負式刈払機 SZ268LISEKI
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775質量(kg)8タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZ268L ISEKI肩掛式刈払機 CZ268LISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
全長(mm)1841質量(kg)4.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZ268T ISEKI肩掛式刈払機 CZ268TISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
全長(mm)1841質量(kg)4.3タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
(24027)ハーネス アッシー、ABS UDトラックス(24027)ハーネス アッシー、ABSUDトラックス
33,075税込36,383
1個
10日以内出荷
(HSZZ2)O-RING 日野自動車(HSZZ2)O-RING日野自動車
1,242税込1,366
1個
10日以内出荷
(HSZZ2)NIPPLE 日野自動車(HSZZ2)NIPPLE日野自動車
3,348税込3,683
1個
10日以内出荷