カテゴリ
- 制御機器(4)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

キャスターセット
ホーザン¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
イングレ蔦花箸置
丸モ高木陶器¥899税込¥9891個翌々日出荷材質磁器土寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×32×13TKG品番9-1849-3101TKG品番(2017)6-1648-3201
エアコンスタンド
ホーザン¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1本(9m)当日出荷から9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥6,698~税込¥7,368~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥9,598~税込¥10,558~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,798~税込¥5,278~1個(300g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイルフィルター
東洋エレメント(22件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ドレンパッキンセット
エスコ¥19,600税込¥21,5601セット翌々日出荷セット内容:・EA949WZ-1(10枚)、・EA949WZ-2(10枚)、・EA949WZ-3(10枚)、・EA949WZ-4(10枚)、・EA949WZ-5(10枚)、・EA949WZ-6(10枚)、・EA949WZ-7(10枚)、・EA949WZ-8(10枚)、・EA949WZ-9(10枚)、・EA949WZ-10(10枚)、・EA949WZ-11(10枚)、・EA949WZ-12(10枚)、・EA949WZ-13(10枚)、・EA949WZ-14(10枚)、・EA949WZ-15(10枚)、・EA949WZ-16(10枚)、・EA949WZ-17(10枚)、・EA949WZ-18(10枚)、・EA949WZ-19(10枚)、・EA949WZ-20(10枚)。国産車用ドレンパッキンセット、国内メーカー8社18種類と汎用2種類の20種類セット。質量(g)720ケース寸法(mm)205×300×40(H)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら