カテゴリ

  • 農業機械(215)
  • バイク純正部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • カー用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 物流用品(7)
  • 作業服(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 介護用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z1002」の検索結果

441件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハーフユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • エルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    AC 100~240V
    適合機種CT9557・MR8875・MR8880・PQ3100・PQ3198・PW3198(それぞれに標準付属)
  • フルカラーロールカセット brother(ブラザー)

    フルカラーロールカセット

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    インクを使わずに オリジナルフルカラーラベルをカンタン作成
    用途ラベルライター「ピータッチカラー」専用フルカラーロールカセット。色白地/フルカラー長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバーΦ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • サービスユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    サービスユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • PZコンテナ用 蓋 セキスイ

    PZコンテナ用 蓋

    セキスイ
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
    トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
  • サービスティーユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    サービスティーユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ADE乳児用頭囲測定メジャー ADE

    ADE乳児用頭囲測定メジャー

    ADE
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
    材質本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×80測定範囲(cm)表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位)松吉医科器械コード23-3003-00
  • 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)

    高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

    高速電機(富士製砥)
    ¥8,298税込¥9,128
    1パック(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
  • ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-2

    エバオン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2
  • ハーフ・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    ハーフ・ユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • サービス・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    サービス・ユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3色ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルボ・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    エルボ・ユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥6,198税込¥6,818
    1パック(1m×10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • ADE乳児用身長計(マットタイプ) ADE

    ADE乳児用身長計(マットタイプ)

    ADE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
    材質ポリ塩化ビニール質量(g)約585寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90松吉医科器械コード23-3002-00
  • ADE乳児用身長計(アルミ製) ADE

    ADE乳児用身長計(アルミ製)

    ADE
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
    材質支柱/アルミ、カーソル/ABS質量(g)約700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位)松吉医科器械コード23-3000-00
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥808~税込¥889~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
  • 5”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK

    5”ロックオン・エクステンションチューブ

    BLACHAWK
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ヘルメットインンターキャップ ROCKBROS(ロックブロス)

    ヘルメットインンターキャップ

    ROCKBROS(ロックブロス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    商品特徴。優れた吸汗速乾素材:汗を素早く吸収して発散する吸汗速乾素材を使用。夏場の暑さやサイクリング時に汗をかいても、ヘルメットの中をサラサラと快適な状態に保ちます。紫外線対策におすすめのUPF50+:UPF50+の紫外線遮断効果により、日焼け防止と熱中症対策が可能。ツバ付きで目の紫外線対策にも効果的です。多用途で使えるデザイン:日焼け防止、熱中症対策として、工事現場や日常のケアにも最適です。日焼け止めと併せて使うことで、さらに効果的です。軽量でフィット感抜群:伸縮性の高い素材で、頭にしっかりとフィットし、快適な装着感を提供します。
    用途用途。サイクリング:夏場のサイクリングでの汗対策や日焼け防止に最適です。アウトドア活動:日焼け防止と熱中症対策として、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動に利用できます。工事現場:工事現場での暑さ対策として、ヘルメットの下に着用することで快適に作業ができます。日常使い:日常生活での日焼け防止や汗対策として、通勤・通学時にも便利です。
  • Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • ハーフ・ユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)

    ハーフ・ユニオン POM 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質POM
  • ハーフユニオン(POM) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハーフユニオン(POM)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ベスポジBPZ   丸ベースショート DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ 丸ベースショート

    DIPPERホクメイ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    少ない押し圧で横ズレしない機構の支柱型手すり
    材質ASA、アルミ、ステンレス、エラストマーサイズΦ18×高さ170~210
  • エルボユニオン(POM) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(POM)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • クッションキャスター線径2.3 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.3

    ハンマーキャスター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター線径2.0 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径2.0

    ハンマーキャスター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • (BNZ10)BACKREST 三菱ふそう

    (BNZ10)BACKREST

    三菱ふそう
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ10)BACKREST 三菱ふそう

    (BNZ10)BACKREST

    三菱ふそう
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 開閉器盤端子台付 内外電機

    開閉器盤端子台付

    内外電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
  • 【オーダー】開閉器盤 内外電機

    【オーダー】開閉器盤

    内外電機
    ¥86,980税込¥95,678
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • 開閉器盤端子台付 内外電機

    開閉器盤端子台付

    内外電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器