カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(481)
- バイク純正部品(3)
絞り込み
「ze202a」の検索結果

有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□
コガネイ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ベーシックシリンダ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐衝撃(m/s2)294(非繰返し)配線方式2線式リード線取出方向上出し
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。リード線長さ(mm)1000
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
Zスライダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。シリーズZスライダリード線長さ(mm)1000
ジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300
ジグシリンダC 複動形 CDAS100X35シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS25シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形チューブ内径(Φmm)25シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
...