カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)

「zpt1」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZPT1-~) SMC

    真空パッド (ZPT1-~)

    SMC
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用テスター

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
  • ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO

    ゼラスト防錆剤 タブタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
    用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
  • プロテクター用パーツ オーム電機
    ベージュ
    グレー

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
  • HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋼用

    NACHI(不二越)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
    用途鋼用/長ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
  • 化粧プロテクター用パーツ オーム電機

    化粧プロテクター用パーツ

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    ¥710~税込¥781~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16C~) SMC

    真空パッド (ZPT16C~)

    SMC
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT16D~) SMC

    真空パッド (ZPT16D~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT16B~) SMC

    真空パッド (ZPT16B~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT13B~) SMC

    真空パッド (ZPT13B~)

    SMC
    ¥1,348~税込¥1,483~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT10F~) SMC

    真空パッド (ZPT10F~)

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • Z Series(ZPT10) SMC

    Z Series(ZPT10)

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICK

    センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

    SICK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    一体型プロファイルシリンダ/タイロッドシリンダ用取り付けブラケットSickシリンダセンサとの注
    仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:統合プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:亜鉛ダイキャストアズワン品番65-7312-82
  • 真空パッド (ZPT10C~) SMC

    真空パッド (ZPT10C~)

    SMC
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT13U~) SMC

    真空パッド (ZPT13U~)

    SMC
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT125H~) SMC

    真空パッド (ZPT125H~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 真空パッド (ZPT10D~) SMC

    真空パッド (ZPT10D~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT100H~) SMC

    真空パッド (ZPT100H~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 真空パッド (ZPT16F~) SMC

    真空パッド (ZPT16F~)

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド ZPT13 SMC

    真空パッド ZPT13

    SMC
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • Z Series(ZPT13) SMC

    Z Series(ZPT13)

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付 SMC

    ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 真空パッド (ZPT13F~) SMC

    真空パッド (ZPT13F~)

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド ZPT10 SMC

    真空パッド ZPT10

    SMC
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • Z Series(ZPT16) SMC

    Z Series(ZPT16)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    9日以内出荷
  • ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) SMC

    ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形)

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド ZPT16 SMC

    真空パッド ZPT16

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZPT12 SMC

    真空パッド ZPT12

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
    取付ねじM22x1.5真空取出口ねじ径Rc1/8
  • Z Series(ZPT125) SMC

    Z Series(ZPT125)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT10 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT10

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷
  • ZPT - パッド径 Φ10-16 SMC

    ZPT - パッド径 Φ10-16

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT13 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT13

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT16 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT16

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT125 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT125

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT100 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT100

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
    取付ねじM22x1.5
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000

    ワイドミュラー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応