カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,180)
- 自動車純正部品(3,810)
- バイク純正部品(443)
- 制御機器(352)
- はんだ関連・静電気対策用品(317)
- メカニカル部品(287)
- 空調・照明・電設資材(264)
- オフィス家具(254)
- 測定用品(237)
- 農業機械(211)
- バイク部品(208)
- FA担当者のオススメ新商品(175)
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 切削工具(140)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- 科学研究・開発用品(127)
- パソコン/周辺機器(110)
- 物流用品(87)
- 作業服(85)
- 作業工具(85)
- 建築金物(63)
- 自転車部品(63)
- 自動車補修部品(61)
- 家電(58)
- 事務用品(55)
- 店舗什器・備品(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 防犯用品(27)
- 機構部品(25)
- カー用品(25)
- 安全保護具(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 電気材料(23)
- 農具(21)
- トラック純正部品(20)
- 溶接用品(17)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 電動工具(15)
- 保管用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 研磨材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 防災用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 塗料(9)
- 清掃用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 学童・教育用品(8)
- 医療(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 安全用品(6)
- 住設機器(6)
- 介護用品(6)
- 手袋(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 厨房用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 整備工具・収納(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 梱包用品(3)
- 縫製用品(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8,512)
- MAZDA(マツダ)(3,426)
- ホンダ(950)
- テクロック(209)
- オカムラ(岡村製作所)(150)
- ダイヤトレンド(141)
- 三菱電機(80)
- ネグロス電工(79)
- KVK(79)
- スズキ(71)
- ウカイ(岐阜産研工業)(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- DAIKO(大光電機)(61)
- NSP(56)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(54)
- 井筒製作所(52)
- SIEMENS(51)
- ParkerTAIYO(50)
- TOKIO(藤沢工業)(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「zs」の検索結果

ノンロット205N ZS
前田工繊(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.6L)ほか当日出荷から10日以内出荷ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱カラフルラベル ZSシリーズ
アズワン¥4,802税込¥5,2821巻(500枚)当日出荷耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
ジルコンビーズZS
比良セラミックス¥3,298~税込¥3,628~1袋当日出荷から8日以内出荷顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
チップ SNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
シャワーセット ZS300TSNHL
KVK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ホース長さ(m)1.6仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890
チップ TNMG-ZS
京セラ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面トラスコ品番649-7039材質CA4515内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スタンドベース ZSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下色黒仕様SEGハーネスZS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
非接触赤外線温度計(ZS)
オーストリッチインターナショナル¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。 赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。 温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。 ワンタッチで約1秒で測定。 温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。 設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。 物体の表面温度も測定可能です。 60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定測定範囲(℃)32.0~42.9質量(g)70測定範囲(cm)1.5~5電源単4乾電池×2本寸法(mm)35×150×30精度±0.2~±0.3測定時間約1秒表示単位0.1℃
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
チップ DNMG-ZS
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ジルコンビーズZS
比良セラミックス¥6,598税込¥7,2581袋5日以内出荷顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に適しています。 高密度・高硬度・高真球度のため耐磨耗性が高いです。材質ジルコン径(Φmm)0.3硬度(HV)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度(g/cm3)4.4アズワン品番4-4730-01
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499~税込¥12,649~1セット(80本)ほか当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.02
...