カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(254)
- メカニカル部品(212)
- 農業機械(211)
- バイク部品(208)
- 測定用品(199)
- 制御機器(196)
- 配管・水廻り設備部材(162)
- FA担当者のオススメ新商品(158)
- 切削工具(129)
- オフィス家具(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- パソコン/周辺機器(86)
- 作業工具(70)
- 自転車部品(60)
- 自動車補修部品(58)
- 事務用品(45)
- 建築金物(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 作業服(28)
- カー用品(25)
- 安全保護具(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 農具(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 電気材料(18)
- 家電(16)
- 物流用品(15)
- 機構部品(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電動工具(14)
- 溶接用品(13)
- 保管用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 研磨材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 清掃用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- バッテリー・電装(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 厨房用品(5)
- 塗料(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 手袋(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 安全用品(4)
- ヘルスケア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(209)
- テクロック(178)
- ダイヤトレンド(141)
- オカムラ(岡村製作所)(112)
- ネグロス電工(77)
- KVK(76)
- 三菱電機(61)
- DAIKO(大光電機)(61)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(54)
- 井筒製作所(52)
- ParkerTAIYO(50)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](36)
- IZS(36)
- ノーブランド(34)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- Panaracer(パナレーサー)(32)
- メディアカバーマーケット(29)
- コガネイ(28)
- uni(三菱鉛筆)(27)
- ブランドをもっと見る
「zs」の検索結果

ノンロット205N ZS
前田工繊(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.6L)ほか当日出荷から10日以内出荷ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
チップ SNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
シャワーセット ZS300TSNHL
KVK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6
チップ TNMG-ZS
京セラ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷トラスコ品番649-7039材質CA4515形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
チップ DNMG-ZS
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.02
HLS-ZS(ホソメP1.5
大阪魂¥3,543~税込¥3,897~1個翌々日出荷HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
シングルビームセーフティセンサ E3ZS
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ出力PNP出力適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)レンズ径(Φmm)6.7/9標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下光源赤色発光ダイオード制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下出力動作入光時ON耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz発光波長(nm)660耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h立ち上がり時間(s)電源投入後0.1
160ZE/190ZS 先パイプ
アルスコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ZE/ZSシリーズ用の先パイプです。適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)21、190ZS-3.1-3D/(部品番号)21
チップ CNMG-ZS
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
160ZE/190ZS フープ一式
アルスコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ZE/ZSシリーズ用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)20、190ZS-3.1-3D/(部品番号)20
Zマーク スクリュー釘 ZS50
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(70本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0225全長(mm)50呼び径(mm)5.2寸法d(mm)5.2表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)10首下長(mm)50胴部スクリュー頭径(mm)10
ZS-10ミラー
TAKATSU¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ゼッツータイプのショートステーミラー 防振機構のスポンジを内臓 鏡面のみがユニバーサルに稼動仕様左右共通種別左右共通ねじ径(mm)10鏡面寸法(mm)Φ110
ZE/190ZS グリップ回転止ビス
アルスコーポレーション¥109税込¥1201個翌々日出荷ZE/ZSシリーズ用のグリップ回転止めビスです。適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)8、190ZS-3.1-3D/(部品番号)8
ZE/190ZS フープ取付ネジ・ナット
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷ZE/ZS/ZDシリーズ用のフープ取付ネジ・ナットです。適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)3、190ZS-3.1-3D/(部品番号)3、160ZD-3.0-3D/(部品番号)8、190ZD-3.1-3D/(部品番号)8
...