カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(67)
    • 小ねじ(13)
    • 六角ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(54)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M10(1)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(1,033)
  • SUS303(14)
  • SUS304(704)
  • SUS316L(28)
  • SUS410(14)
  • SUSXM7(48)
  • チタン(39)
  • 樹脂すべて(243)
  • PEEK(43)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(38)
  • ジュラコン(R)(31)
  • ナイロン(15)
  • ポリカーボネート(PC)(26)
  • レニー(RENY)(28)
  • 鉄すべて(2,509)
  • S45C(14)
  • SCM435(304)
  • SWCH(30)
  • 黄銅(真鍮)(161)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(20)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 304.8(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(7)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(3)
頭部形状
超極低頭(6)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
十字穴(5)
表面処理
  • その他(1)
  • カラー(6)
  • 生地/未処理(5)
  • 黒アルマイト(1)
その他・カラー・生地/未処理・黒アルマイト
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(17)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.5
ねじ穴寸法
  • No.2(5)
  • T8(6)
  • T10(1)
  • T20(1)
No.2・T8・T10・T20
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • 廣杉計器(45)
  • TRUSCO(6)
  • サイマコーポレーション(6)
  • PEM(2)
  • 由良産商(2)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO・サイマコーポレーション・PEM・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 12mm」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状トラス穴の形状十字穴
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
619税込681
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
翌々日出荷
材質アルミ十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理) / ARL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理) / ARL-KE廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラックTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッドTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,798税込4,178特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / ARL-SE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / ARL-SE廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープルTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルーTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
クリンチングスペーサースタンドオフブラインドタイプBSOA(アルミ)(小箱) PEMクリンチングスペーサースタンドオフブラインドタイプBSOA(アルミ)(小箱)PEM
199,800税込219,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
(+)スリムヘッド小ねじ(アルミ/生地) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(アルミ/生地)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000本)
翌々日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応