カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • 小ねじ(11)
    • 六角ボルト(6)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
(2)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(526)
  • SUS304(352)
  • SUS310S(15)
  • SUS316L(15)
  • SUSXM7(31)
  • チタン(21)
  • 樹脂すべて(192)
  • PEEK(35)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(21)
  • ジュラコン(R)(16)
  • ポリカーボネート(PC)(23)
  • レニー(RENY)(25)
  • 塩ビ(PVC)(13)
  • 鉄すべて(1,352)
  • S45C(26)
  • SCM435(159)
  • SS400(11)
  • SWCH(24)
  • 黄銅(真鍮)(91)
長さ(mm)
  • 15(18)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(34)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(8)
0.8
表面処理
  • 生地/未処理(2)
生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 廣杉計器(32)
  • サンコーテクノ(1)
大阪魂・廣杉計器・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15mm」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)大阪魂(12件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)廣杉計器
2,488税込2,737特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)廣杉計器(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト廣杉計器(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(23個)
翌々日出荷
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E廣杉計器
979税込1,077
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(10個)
8日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000B六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000B六角穴付ボルト廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(10個)
8日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品 廣杉計器アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000BU六角穴付ボルト廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス セットナベ小ネジ(SRW付) / RA-SR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックス セットナベ小ネジ(SRW付) / RA-SR RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(2個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミナ96耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/ARL-E廣杉計器
729税込802
1袋(10個)
10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/ARL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/ARL-KE廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/BRL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/BRL-KE廣杉計器
969税込1,066
1袋(10個)
10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
7,288税込8,017
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品 廣杉計器アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
セラミックス セットナベ小ネジ(RW付) / RA-R RoHS2対応品 廣杉計器セラミックス セットナベ小ネジ(RW付) / RA-R RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(2個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミナ96耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/BSL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/BSL-KE廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/BSL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/BSL-BE廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)サンコーテクノ
1,998,000税込2,197,800
1セット
14日以内出荷
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200