カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(53)
    • 小ねじ(4)
    • 六角ボルト(15)
絞り込み
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(1,370)
  • SUS303(38)
  • SUS304(867)
  • SUS310S(36)
  • SUS316(27)
  • SUS316L(47)
  • SUSXM7(64)
  • チタン(68)
  • 樹脂すべて(394)
  • PEEK(52)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(41)
  • ポリカーボネート(PC)(34)
  • レニー(RENY)(45)
  • 塩ビ(PVC)(29)
  • 鉄すべて(3,320)
  • S45C(119)
  • SCM435(323)
  • SWCH(33)
  • 黄銅(真鍮)(164)
長さ(mm)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 10(21)
  • 12(16)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 20(16)
  • 25(10)
  • 30(10)
  • 35(8)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 1000(1)
ねじの呼び
  • M3(6)
  • M6(39)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
(1)
頭部形状
超極低頭(6)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
十字穴(2)
表面処理
  • その他(1)
  • カラー(13)
  • 生地/未処理(2)
その他・カラー・生地/未処理
種別
  • 種別全ねじ(14)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(11)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(4)
  • 0.8(1)
  • 1(24)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • エスコ(6)
  • 廣杉計器(19)
  • TRUSCO(6)
  • サイマコーポレーション(6)
  • 由良産商(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・TRUSCO・サイマコーポレーション・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷
規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(32件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)大阪魂(12件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状トラス穴の形状十字穴
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K廣杉計器(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト廣杉計器(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラックTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッドTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,798税込4,178特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(17個)
翌々日出荷
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(17個)
翌々日出荷
材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープルTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000G六角穴付ボルト廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(10個)
8日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600BEシリーズ(M=6用)廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック) 廣杉計器六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ長さ(mm)10ねじの呼びM6材質アルミナ96寸法L(mm)10ねじピッチ1寸法H(mm)4頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルーTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
六角ナット RANT(セラミック) 廣杉計器六角ナット RANT(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミナ96ねじ山種類メートル並目
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12