カテゴリ

  • 機構部品(6)
    • オイルシール(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
型式
  • UE(1)
接点部
  • ダブルリップ(1)
材質
  • ゴム
  • その他(3)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(37)
  • SUS304(14)
  • SUS310S(4)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(27)
  • ABS(12)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(2)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 鉄すべて(175)
  • S45C(4)
  • SCM435(2)
  • SS400(26)
  • 炭素鋼(2)
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • ショウエイ(4)
武蔵オイルシール工業・ショウエイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ue」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ヘアキャッチャMCF用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCF用Oリングショウエイ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
ヘアキャッチャMCS用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCS用Oリングショウエイ
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業
679税込747
1個
5日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます。A型同様回転用として多く使用されています。使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa外周ゴム
材質ゴム
熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ熱交換器豊シェル用Oリングショウエイ
879税込967
1個
3日以内出荷
熱交換器豊シリーズのシェル用のOリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR
熱交換器豊チューブ用Oリング ショウエイ熱交換器豊チューブ用Oリングショウエイ
1,698税込1,868
1セット(2個)
3日以内出荷
熱交換器豊シリーズのチューブ用Oリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR
関連キーワード
オイルシールカテゴリ