カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(325)
    • ドリルネジ(切り刃付)(8)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(14)
  • M2.5(2)
  • M2.6(13)
  • M2.7(1)
  • M3(109)
  • M4(103)
  • M5(103)
  • M6(115)
  • M8(85)
  • M10(65)
  • M12(56)
  • M16(20)
  • M20(13)
  • M22(5)
  • M24(5)
  • M30(5)
  • UNC 1/4(1)
  • W3/8(1)
  • その他(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • ジュラコン(R)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(32)
  • ステンレスすべて(1,454)
  • SUS303(61)
  • SUS304(807)
  • SUS310S(29)
  • SUS316(43)
  • SUS316L(70)
  • SUSXM7(88)
  • チタン(69)
  • 鉄すべて(3,745)
  • S45C(298)
  • SCM435(380)
  • 炭素鋼(33)
  • 黄銅(真鍮)(216)
長さ(mm)
  • 6(23)
  • 8(33)
  • 10(56)
  • 12(42)
  • 15(44)
  • 16(10)
  • 20(55)
  • 25(55)
  • 30(54)
  • 35(30)
  • 40(39)
  • 45(14)
  • 50(22)
  • 55(11)
  • 60(15)
  • 65(10)
  • 70(16)
  • 75(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
頭部形状
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(54)
頭部形状
六角穴付き(20)
頭部形状
極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(33)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • ニッケル(26)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・カラー・ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(53)
  • 0.7(36山)(76)
  • 0.8(73)
  • 1(82)
  • 1.25(54)
  • 1.5(39)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(48)
  • 2(20)
  • 2.5(13)
  • 3(5)
  • 3.5(5)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・3.5
ブランド
  • 大阪魂(78)
  • 九飛勢螺(4)
  • TRUSCO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • エスコ(29)
  • OHSATO(大里)(29)
  • MAC8(マックエイト)(24)
  • 廣杉計器(15)
  • 八幡ねじ(14)
  • ケミカルスクリュー(12)
  • T.SIN(テイシン電機)(11)
  • ケミス(11)
  • 由良産商(10)
  • 岩田製作所(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • AWJ(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • 丸エム製作所(2)
大阪魂・九飛勢螺・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・OHSATO(大里)・MAC8(マックエイト)・廣杉計器・八幡ねじ・ケミカルスクリュー・T.SIN(テイシン電機)・ケミス・由良産商・岩田製作所・WURTH ELEKTRONIK・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・AWJ・タカチ電機工業・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEX」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(2件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
339税込373特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
六角ナット1種(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂六角ナット1種(ポリカーボネート(透明))大阪魂(26件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート透明規格1種
六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド六角穴付きボルト用キャップノーブランド(8件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
六角ナット1種(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ナット1種(塩ビ(PVC))大阪魂(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質塩化ビニール(PVC)規格1種
六角ナット1種(レニー) 大阪魂六角ナット1種(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質RENY(レニー)規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フルシダーX1 フルシダーフルシダーX1フルシダー(2件のレビュー)
499税込549
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品) 大阪魂六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)大阪魂
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット ステンレス TRUSCOナイロンナット ステンレスTRUSCO
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品) 大阪魂六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
八角アジャスター LAMP(スガツネ工業)八角アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック耐荷重N(kgf)588(60)材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
M2.6 六角ナット(ポリカーボネート/10個) エスコM2.6 六角ナット(ポリカーボネート/10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-202
六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品) 大阪魂六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリカーボネートグリーンねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット(PTFE) 大阪魂六角ナット(PTFE)大阪魂
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFEねじの種類ナット関連資料(0.11MB)ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
六角ナット GE(FRP) 大阪魂六角ナット GE(FRP)大阪魂
489税込538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FRPねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット(PPS)(小箱) 大阪魂六角ナット(PPS)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
64税込70
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートシロ規格1種ねじ山種類メートル並目
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
hex ビット特集