カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(48)
    • 六角ボルト(29)
    • 六角穴付ボルト(11)
  • 機構部品(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(3)
  • M10(2)
  • M12(33)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
長さ(mm)
  • 12(4)
  • 40(20)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • レニー(RENY)
  • ステンレスすべて(306)
  • SUS303(24)
  • SUS304(189)
  • SUS310S(10)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(13)
  • SUSXM7(20)
  • チタン(8)
  • 鉄すべて(1,149)
  • S45C(35)
  • SCM435(130)
  • SPHC(11)
  • SS400(13)
  • SUM22L(7)
  • 炭素鋼(12)
  • 黄銅(真鍮)(12)
種別
  • 種別全ねじ(20)
  • 種別半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(3)
  • 1.75(25)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(19)
頭部形状
六角穴付き(7)
なべ・六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 廣杉計器(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 由良産商(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ナベヤ(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • Poeppel(1)
  • AWJ(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ケミカルスクリュー・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ナベヤ・昭和コーポレーション・Poeppel・AWJ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12 40」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
36,980税込40,678特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
3,288税込3,617特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ELダブルナットキャップ AWJELダブルナットキャップAWJ
5,198税込5,718
1セット(20個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
28,980税込31,878特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
190税込209
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト廣杉計器
21,980税込24,178
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
5,298税込5,828
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)大阪魂
499税込549
1パック(1個)
翌々日出荷
材質PTFE表面処理生地(または標準)
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001イマオコーポレーション
629税込692
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
37,980税込41,778
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(10個)
8日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDF六角穴付ボルト) PVC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PVDF六角穴付ボルト) PVC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PVDF頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
689税込758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
六角ボルト(PPS)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PPS)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978
1箱(50個)
翌々日出荷
材質PPS頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUSイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-24028 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-24028イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A44B36質量(g)330D18EM24×3寸法C(mm)(-0.2-0.6)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14050 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14050イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)70FM12×1.75D50C8E35
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14080 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14080イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)100FM12×1.75D80C8E55
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14063 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14063イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)80FM12×1.75D63C8E45
六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(50個)
翌々日出荷
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,898税込4,288
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ピーク)(小箱)大阪魂
219,800税込241,780
1箱(50個)
翌々日出荷
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,298税込3,628
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,489税込1,638
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
KYOJINボルト 由良産商KYOJINボルト由良産商
1,786税込1,965
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付きエンドキャップ Poeppelグリップ付きエンドキャップPoeppel
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。-40~40℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。材質EVA樹脂イエロー寸法H(mm)20
六角ボルト(PEEK)全ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)全ねじ大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12001N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12001Nイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応