カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(87)
    • 小ねじ(31)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 止めねじ(5)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(3)
ねじの呼び
  • M3(76)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M20(2)
  • W3/4(1)
長さ(mm)
  • 4(35)
  • 4.0(1)
  • 25(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • PEEK
  • ジュラコン(R)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(33)
  • ステンレスすべて(348)
  • SUS303(25)
  • SUS304(225)
  • SUS310S(7)
  • SUS316(7)
  • SUSXM7(14)
  • チタン(6)
  • 鉄すべて(959)
  • S45C(6)
  • SCM435(104)
  • SWCH(7)
  • 黄銅(真鍮)(141)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(7)
表面処理
  • ニッケル(1)
ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(28)
  • 0.8(1)
0.5・0.8
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(13)
  • 廣杉計器(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • 旭化成(2)
  • TRUSCO(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • 峰岸(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • ケミス(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 名取製作所(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
エスコ・大阪魂・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・旭化成・TRUSCO・MAC8(マックエイト)・峰岸・日本デコラックス・丸エム製作所・ケミス・OHSATO(大里)・名取製作所・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M3 4mm」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
369税込406
1セット(35本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10本)
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
998税込1,098
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンスペーサー(六角) / ASN 廣杉計器ナイロンスペーサー(六角) / ASN廣杉計器(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(ポリアセタール) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)大阪魂(6件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート イモネジ) PCS-0000イモネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート イモネジ) PCS-0000イモネジ廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,400税込1,540
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR 廣杉計器セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ピークスペーサー(六角) / ASPE 廣杉計器ピークスペーサー(六角) / ASPE廣杉計器
949税込1,044特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN種別中空(パイプ)灰白色熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応