カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(116)
    • 六角ボルト(34)
    • 六角穴付ボルト(21)
    • 小ねじ(19)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M8(88)
  • M16(1)
  • W5/8(1)
長さ(mm)
  • 15(58)
  • 150(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
六角(25)
頭部形状
六角穴付き(15)
頭部形状
(2)
頭部形状
(5)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • 塩ビ(PVC)
  • ステンレスすべて(397)
  • SUS303(12)
  • SUS304(251)
  • SUS310S(21)
  • SUS316(13)
  • SUS316L(20)
  • SUSXM7(20)
  • チタン(28)
  • 鉄すべて(1,416)
  • S45C(60)
  • SCM435(170)
  • SS400(16)
  • SWCH(18)
  • SWRM(12)
  • 黄銅(真鍮)(50)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(50)
種別
  • 種別全ねじ(33)
全ねじ
表面処理
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
有色クロメート・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(15)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(9)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(46)
  • 廣杉計器(29)
  • 岩田製作所(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 八幡ねじ(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 由良産商(2)
  • ラクテム(2)
  • 旭化成(1)
  • ナベヤ(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
大阪魂・廣杉計器・岩田製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・LAMP(スガツネ工業)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・由良産商・ラクテム・旭化成・ナベヤ・丸エム製作所・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 15mm」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
91税込100特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター TG型LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450
1パック(7個)
当日出荷
厚さt(mm)1.5材質樹脂グレー
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
5,998税込6,598特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂丸先カバー(グレー)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
当日出荷
材質軟質塩ビグレー
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
52税込57
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
439税込483特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
849税込934特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム(1件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
蝶ボルト(ポリアセタール) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)大阪魂(5件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
キャップS(PEEK)全ねじ 大阪魂キャップS(PEEK)全ねじ大阪魂
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種別全ねじ
アンカーナットカバー(黒) 大阪魂アンカーナットカバー(黒)大阪魂(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
29,980税込32,978特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト廣杉計器(4件のレビュー)
849税込934特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質レニー頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(ポリアセタール) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)大阪魂(6件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応