カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
    • 六角ボルト(17)
    • 六角穴付ボルト(10)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 35(12)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(1)
  • M10(24)
  • W3/8(1)
頭部形状
頭部形状
六角(12)
頭部形状
六角穴付き(6)
種別
  • 種別全ねじ(14)
  • 種別半ねじ(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • FRP
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • レニー(RENY)
  • その他(3)
  • ステンレスすべて(279)
  • SUS303(5)
  • SUS304(186)
  • SUS310S(9)
  • SUS316L(14)
  • SUSXM7(15)
  • チタン(7)
  • 鉄すべて(1,176)
  • S45C(19)
  • SCM435(242)
  • SCM440(7)
  • SS400(10)
  • SWCH(7)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(19)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 廣杉計器(7)
  • イマオコーポレーション(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NOK(1)
  • マサル工業(1)
  • ティーオークリエイト(1)
  • 由良産商(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・NOK・マサル工業・ティーオークリエイト・由良産商・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 35」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKR-N型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
24,980税込27,478特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
259税込285
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
19,980税込21,978特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー マサル工業ボルト用保護カバーマサル工業(3件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)軸付フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法Da(mm)-寸法Db(Φmm)-寸法Ds(mm)20寸法M(Φmm)10材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PVDFボルト) PVBT-0000ボルト廣杉計器
5,398税込5,938
1袋(10個)
8日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
18,980税込20,878
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDF六角穴付ボルト) PVC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PVDF六角穴付ボルト) PVC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PVDF頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
349税込384特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
六角ボルト(PEEK)半ねじ 大阪魂六角ボルト(PEEK)半ねじ大阪魂
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
パッキン RYT型 NOKパッキン RYT型NOK
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式RYT
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118 イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂d10W19L10質量(g)35寸法H(mm)(±0.25)18許容荷重(kN)20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-10001 イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-10001イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B25質量(g)55F28D7C18寸法H(mm)(h9)10E35G12JM10×1.5KC型10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ピーク)(小箱)大阪魂
98,980税込108,878
1箱(50個)
翌々日出荷
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,298税込3,628
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014イマオコーポレーション
599税込659
1個
3日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A22B16質量(g)35D8EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)14RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)大阪魂
94,980税込104,478
1箱(50個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(100個)
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
999税込1,099
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(100個)
9日以内出荷
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(100個)
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目