カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(110)
    • 小ねじ(30)
    • 六角穴付ボルト(27)
    • 六角ボルト(18)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M4(101)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(22)
  • ステンレスすべて(997)
  • A2(13)
  • SUS303(11)
  • SUS304(674)
  • SUS310S(10)
  • SUS316L(26)
  • SUS410(14)
  • SUSXM7(48)
  • チタン(36)
  • 鉄すべて(2,489)
  • S45C(14)
  • SCM435(304)
  • SWCH(30)
  • 黄銅(真鍮)(96)
長さ(mm)
  • 12(72)
頭部形状
頭部形状
なべ(14)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(17)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(8)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
六角穴(23)
取付穴形状
十字穴(17)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(72)
0.7(36山)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ケミカルスクリュー(14)
  • ケミス(8)
  • TRUSCO(6)
  • 八幡ねじ(5)
  • 由良産商(5)
  • 廣杉計器(4)
  • ラクテム(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • イースタン精工(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 名取製作所(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・ケミス・TRUSCO・八幡ねじ・由良産商・廣杉計器・ラクテム・タカチ電機工業・丸エム製作所・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ヤマヒロ・イースタン精工・OHSATO(大里)・名取製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 12mm」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
199税込219特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
70税込77特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
キャップS(PEEK)全ねじ 大阪魂キャップS(PEEK)全ねじ大阪魂
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種別全ねじ
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)
当日出荷から16日以内出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
559税込615
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
329税込362
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
264税込290
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
358税込394
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
(+)皿小ネジ(レニー) 大阪魂(+)皿小ネジ(レニー)大阪魂(3件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RENY(レニー)頭部形状穴の形状十字穴
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商(1件のレビュー)
549税込604
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
449税込494
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
5,898税込6,488
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
3,598税込3,958
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)3材質EPDM
(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH