カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(116)
    • 六角穴付ボルト(29)
    • 六角ボルト(36)
    • 小ねじ(19)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
低頭(15)
頭部形状
六角(29)
頭部形状
六角穴付き(17)
頭部形状
極低頭(5)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 38(1)
  • 40(57)
  • 50(1)
種別
  • 種別全ねじ(38)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • ステンレスすべて(561)
  • A2(11)
  • SUS303(13)
  • SUS304(372)
  • SUS310S(17)
  • SUS316L(13)
  • SUSXM7(46)
  • チタン(17)
  • 鉄すべて(1,531)
  • S45C(37)
  • SCM435(140)
  • SCM440(14)
  • SS400(12)
  • SWCH(17)
  • 黄銅(真鍮)(49)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M6(98)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • その他(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 1(57)
0.5・0.7(36山)・1
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
六角穴(16)
取付穴形状
十字穴(4)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(22)
  • エスコ(2)
  • 廣杉計器(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ケミス(9)
  • 岩田製作所(8)
  • 八幡ねじ(6)
  • TRUSCO(5)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 丸エム製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • フィッシャー(1)
  • マーベル(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • Poeppel(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・岩田製作所・八幡ねじ・TRUSCO・ケミカルスクリュー・イマオコーポレーション・丸エム製作所・LAMP(スガツネ工業)・フィッシャー・マーベル・OHSATO(大里)・Poeppel
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
4,888税込5,377特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
4,888税込5,377特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
1,688税込1,857特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
9,688税込10,657特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
5,288税込5,817特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト廣杉計器(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質レニー頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
4,398税込4,838特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状低頭熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(40本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
719税込791
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黄岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)廣杉計器
319税込351特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク極低頭ボルト) PEHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク極低頭ボルト) PEHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器
7,998税込8,798特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178特価
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCOワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
保護キャップ 丸 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 白岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
2,398税込2,638
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
樹脂ネジ(PPS極低頭ボルト) PSHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS極低頭ボルト) PSHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(10個)
8日以内出荷
材質PPS頭部形状極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
8日以内出荷
ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじPEEK六角穴付ボルト八幡ねじ
4,498税込4,948
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,298税込4,728
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
RENY六角穴付ボルト 八幡ねじRENY六角穴付ボルト八幡ねじ
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応