カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(100)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 六角ボルト(12)
    • 小ねじ(28)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(24)
  • ステンレスすべて(592)
  • A2(15)
  • SUS303(15)
  • SUS304(372)
  • SUS310S(17)
  • SUS316L(11)
  • SUSXM7(40)
  • チタン(20)
  • 鉄すべて(1,294)
  • S45C(48)
  • SCM435(112)
  • SWCH(20)
  • 黄銅(真鍮)(66)
長さ(mm)
  • 6(7)
  • 10(26)
  • 12(24)
  • 15(26)
  • 16(10)
  • 20(24)
  • 25(24)
  • 30(24)
  • 35(11)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(1)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.6(1)
  • M3(6)
  • M4(8)
  • M5(1)
  • M6(86)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(1)
  • 1(40)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 廣杉計器(53)
  • TRUSCO(12)
  • 八幡ねじ(6)
  • ケミカルスクリュー(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 峰岸(1)
  • カメダデンキ(1)
  • ケミス(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・八幡ねじ・ケミカルスクリュー・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・峰岸・カメダデンキ・ケミス・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
639税込703特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00廣杉計器(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549特価
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
619税込681
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
489税込538特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
5,998税込6,598
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
10,980税込12,078特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ先端キャップ ラクテムねじ先端キャップラクテム
649税込714
1セット(50個)
5日以内出荷
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-600Bシリーズ(M=6用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ABS熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱) 大阪魂シーリングパッキングレー(樹脂)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
679税込747
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000ナベ小ネジ廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00廣杉計器
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PEF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PEF-0000サラ小ネジ廣杉計器
10,980税込12,078特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷から8日以内出荷
材質PPS種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
789税込868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
6,298税込6,928
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー 廣杉計器ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質レニー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)廣杉計器
319税込351特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平ワッシャー
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質レニー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
8,998税込9,898
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応