カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
    • 六角ボルト(25)
    • 六角穴付ボルト(16)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M8(69)
  • M16(1)
  • W5/8(1)
長さ(mm)
  • 8(3)
  • 15(48)
  • 70(1)
  • 150(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • 塩ビ(PVC)
  • ステンレスすべて(494)
  • SUS303(15)
  • SUS304(315)
  • SUS310S(23)
  • SUS316(16)
  • SUS316L(22)
  • SUSXM7(29)
  • チタン(30)
  • 鉄すべて(1,576)
  • S45C(69)
  • SCM435(186)
  • SS400(21)
  • SWCH(19)
  • SWRM(12)
  • 黄銅(真鍮)(55)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(23)
頭部形状
六角穴付き(10)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(5)
種別
  • 種別全ねじ(32)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1.25(43)
0.5・0.7(36山)・0.8・1.25
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・有色クロメート・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(15)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(13)
取付穴形状
十字穴(11)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(48)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 岩田製作所(9)
  • 八幡ねじ(9)
  • イマオコーポレーション(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 由良産商(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ラクテム(2)
  • 旭化成(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナベヤ(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • ケミス(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・岩田製作所・八幡ねじ・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・ラクテム・旭化成・TRUSCO・ナベヤ・日本デコラックス・丸エム製作所・ケミス・WURTH ELEKTRONIK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 15」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター TG型LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450
1パック(7個)
当日出荷
厚さt(mm)1.5材質樹脂グレー
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂丸先カバー(グレー)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質軟質塩ビグレー
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
52税込57
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム
309税込340
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
アンカーナットカバー(黒) 大阪魂アンカーナットカバー(黒)大阪魂(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
袋ナット(ポリアセタール) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)大阪魂(6件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材質ポリアセタールねじ山種類メートル並目
ねじ先端キャップ ラクテムねじ先端キャップラクテム
410税込451
1セット(30個)
5日以内出荷
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
649税込714
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂ナットカバー (座金付き対応品)(グレー)大阪魂
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂グレー
アンカーナットカバー(白) 大阪魂アンカーナットカバー(白)大阪魂
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
589税込648
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
保護キャップ 丸 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 黄岩田製作所
259税込285
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黄岩田製作所
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
プラダブルフランジナット ナベヤプラダブルフランジナットナベヤ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)質量(g)5寸法A(mm)22寸法F(mm)M8寸法D(mm)13寸法E(mm)15寸法B(mm)19寸法C(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578特価
1箱(250個)
当日出荷から3日以内出荷
PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPS六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378特価
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
91税込100特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴