カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 六角ボルト(13)
    • 六角穴付ボルト(8)
  • 機構部品(4)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 35(19)
  • 59(1)
  • 70(1)
ねじの呼び
  • M8(28)
  • M10(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • レニー(RENY)
  • その他(4)
  • ステンレスすべて(418)
  • SUS303(7)
  • SUS304(279)
  • SUS310S(18)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(9)
  • SUSXM7(25)
  • チタン(12)
  • 鉄すべて(1,456)
  • S45C(27)
  • SCM435(281)
  • SCM440(8)
  • SS400(11)
  • SWCH(12)
  • ハステロイ(5)
  • 炭素鋼(9)
  • 黄銅(真鍮)(26)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角穴付き(4)
種別
  • 種別全ねじ(16)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1.25(19)
  • 1.58(16山)(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1.25・1.58(16山)
表面処理
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ケミス(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 旭化成(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ユニカ(1)
  • マサル工業(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ティーオークリエイト(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・ケミス・八幡ねじ・旭化成・イマオコーポレーション・ユニカ・マサル工業・丸エム製作所・TAKIGEN(タキゲン)・ティーオークリエイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 35」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKR-N型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
259税込285
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー マサル工業ボルト用保護カバーマサル工業(3件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
819税込901
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(35本)
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M8×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
299税込329
1個
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
4,498税込4,948
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキESスペーサー ESシリーズカメダデンキ
289税込318
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
269税込296特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(100個)
翌々日出荷
六角ボルト(ピーク)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ピーク)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978
1箱(100個)
翌々日出荷
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルトGE(FRP) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)大阪魂
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)大阪魂
809税込890
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08011N イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08011Nイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A35質量(g)25FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B120RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
スペーサーナット(ピーク)(小箱) ケミススペーサーナット(ピーク)(小箱)ケミス
96,980税込106,678
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
79,980税込87,978
1箱(100個)
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
10,150税込11,165
1袋(100本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱) ケミス六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱)ケミス
369,800税込406,780
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ポリイミド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)(小箱)大阪魂
79,980税込87,978
1箱(100個)
9日以内出荷
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
79,980税込87,978
1箱(100個)
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目