カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(75)
    • 六角穴付ボルト(22)
    • 六角ボルト(31)
  • 機構部品(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
六角(24)
頭部形状
六角穴付き(16)
長さ(mm)
  • 8(4)
  • 40(32)
  • 120(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M8(64)
  • M10(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M22(2)
  • W3/8(1)
  • W5/8(1)
  • W7/8(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • ステンレスすべて(515)
  • SUS303(33)
  • SUS304(338)
  • SUS310S(19)
  • SUS316(12)
  • SUS316L(15)
  • SUSXM7(26)
  • チタン(11)
  • 鉄すべて(1,501)
  • S45C(32)
  • SCM435(161)
  • SCM440(9)
  • SS400(16)
  • SWCH(13)
  • 黄銅(真鍮)(31)
表面処理
  • 亜鉛メッキ(2)
種別
  • 種別全ねじ(29)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(13)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(4)
  • 1.25(39)
  • 1.58(16山)(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1.25・1.58(16山)
ねじ山種類
  • メートル並目(13)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(26)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 廣杉計器(15)
  • イマオコーポレーション(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 八幡ねじ(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • カメダデンキ(2)
  • ケミス(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ティーオークリエイト(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 積水(1)
  • Poeppel(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・八幡ねじ・ケミカルスクリュー・カメダデンキ・ケミス・TAKIGEN(タキゲン)・ティーオークリエイト・サンコーテクノ・ユニカ・丸エム製作所・WURTH ELEKTRONIK・積水・Poeppel
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKR-N型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
6,498税込7,148特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
システムフット LAMP(スガツネ工業)システムフットLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
899税込989特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
559税込615特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
419税込461
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト廣杉計器(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質レニー頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
5,698税込6,268特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーロールアジャスター(M8×L2=32) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M8×L2=32)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)71寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)32許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21258
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
869税込956
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)
当日出荷
材質ナイロン
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078特価
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
グリスキャップ ティーオークリエイトグリスキャップティーオークリエイト
709税込780特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
六角ボルト(PTFE) 大阪魂六角ボルト(PTFE)大阪魂
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
599税込659
1本
当日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M8×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
299税込329
1個
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
アジャスター LAMP(スガツネ工業)アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
4,298税込4,728
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PTFEボルト) TEBT-0000ボルト廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキESスペーサー ESシリーズカメダデンキ
319税込351
1個
当日出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。