絞り込み
質量(g)
- 18(7)
- 19(8)
- 21(8)
- 30(8)
- 39(13)
- 69(10)
- 80(10)
- 116(13)
- 155(9)
- 190(12)
- 261(15)
- 388(8)
- 414(8)
- 421(9)
- 649(9)
- 854(9)
- 890(8)
- 1080(7)
- 1150(7)
- 1590(7)
- 質量(g)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(20)
- 12(23)
- 15(22)
- 17(22)
- 20(19)
- 25(19)
- 30(19)
- 35(21)
- 40(21)
- 45(20)
- 50(22)
- 55(16)
- 60(16)
- 65(18)
- 70(14)
- 75(15)
- 80(15)
- 85(12)
- 90(12)
- 100(13)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(20)
- 28(23)
- 32(22)
- 35(22)
- 42(19)
- 47(19)
- 55(19)
- 62(21)
- 68(21)
- 75(20)
- 80(22)
- 90(16)
- 95(16)
- 100(18)
- 110(14)
- 115(15)
- 125(15)
- 130(12)
- 140(12)
- 150(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
シールド形状

両シールド形(24)

開放形(1)
幅(mm)
- 8(25)
- 9(22)
- 10(22)
- 12(21)
- 13(19)
- 14(21)
- 15(21)
- 16(22)
- 18(19)
- 20(16)
- 22(15)
- 24(16)
- 26(10)
- 28(10)
- 33(9)
- 35(9)
- 38(9)
- 42(8)
- 46(7)
- 51(6)
- 幅(mm)をもっと見る
番台
- 6000
- 600(31)
- 6200(48)
- 6300(44)
- 6400(5)
- 6700(3)
- 6800(19)
- 6900(30)
外輪タイプ
- フラット(20)
- 止め輪付き(5)
- 溝付き(1)
フラット・止め輪付き・溝付き
JIS等級
- 等級0(19)
- 等級5(6)
等級0・等級5
軌道輪形状

深溝玉軸受(36)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(24)
単列
面取寸法rs(mm)
- 0.15(2)
- 0.3(1)
- 1(1)
- その他(4)
0.15・0.3・1・その他
面取寸法r(mm)
- 0.3(19)
- 0.30(1)
- 0.5(1)
- 0.6(18)
- 0.60(1)
- 1(17)
- 1.00(1)
- 1.1(13)
- 1.4(1)
- 1.5(9)
- 2(6)
- 2.1(7)
0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.4・1.5・2・2.1
面取寸法r1(mm)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- その他(3)
0.15・0.3・0.5・その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- NSK(日本精工)(8)
- NACHI(不二越)(5)
- EZO(北日本精機)(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- KMT(4)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・EZO(北日本精機)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・NSKマイクロプレシジョン(ISC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「zz」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NSK(日本精工)(33件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
KMT¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥955~税込¥1,051~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3
KMT¥159~税込¥175~1個5日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5
NACHI(不二越)¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥839税込¥9231個4日以内出荷最も一般的な軸受で、種々の分野で幅広く使われています。この軸受には、内部にグリースを封入し使いやすくしたシールおよびシールド軸受があります。 また、外輪取付け時の位置決定を考慮した止め輪付き軸受、ハウジングの温度による軸受はめあい面の寸法変化を吸収する膨張補正軸受、潤滑油中のごみに強いTAB軸受等、種々の軸受があります。外径D(Φmm)68幅B(mm)15内径d(Φmm)40シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。用途防じん性が要求される高速回転用途など。軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZNR(止め輪付き)
KMT¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から翌々日出荷深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。 止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。用途自動車・産業機全般に。外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000形
NACHI(不二越)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼