カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 47(3)
  • 52(3)
  • 62(3)
  • 72(3)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 180(3)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
両シールド形(2)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 34(3)
番台
  • 6200
  • 600(2)
  • 6000(17)
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(3)
単列
面取寸法r(mm)
  • 0.6(3)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
0.6・1・1.1・1.5・2・2.1・3・4
質量(g)
  • 32(3)
  • 37(3)
  • 45(3)
  • 66(3)
  • 106(3)
  • 128(3)
  • 199(3)
  • 288(3)
  • 366(3)
  • 398(3)
  • 454(3)
  • 601(3)
  • 783(3)
  • 1070(3)
  • 1180(3)
  • 1400(3)
  • 1790(3)
  • 2150(3)
  • 2620(3)
  • 3140(3)
32・37・45・66・106・128・199・288・366・398・454・601・783・1070・1180・1400・1790・2150・2620・3140・質量(g)をもっと見る
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntn 6000zz」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼