カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- ギヤ油(1)
絞り込み
粘度
- 320(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
- 272
- 216(1)
- 220(1)
- 222(1)
- 224(1)
- 226(1)
- 228(2)
- 230(2)
- 235(1)
- 238(2)
- 240(1)
- 242(1)
- 243(1)
- 244(1)
- 250(1)
- 254(1)
- 266(1)
- 270(1)
- 288(1)
- 304(1)
- 引火点(℃)をもっと見る
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
「iso vg320」の検索結果

ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性