カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
    • 油圧ホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 19(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(1)
  • 3.5(1)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 27(1)
最小曲げ半径(mm)
  • 150
  • 60(8)
  • 90(4)
  • 100(10)
  • 110(1)
  • 120(13)
  • 140(4)
  • 180(5)
  • 190(8)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(8)
  • 240(4)
  • 280(5)
  • 300(8)
  • 330(1)
  • 390(1)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 520(1)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp35」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,539税込1,693
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
油圧ホースカテゴリ