カテゴリ

  • バッテリー・電装(12)
    • 国産乗用車用バッテリー(12)
絞り込み
長側面長さ(cm)
  • 26(7)
  • 35(1)
ブランド
  • GSユアサ(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ACDelco(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HELLA(2)
  • MICAERA(1)
端子位置
  • L(11)
短側面サイズ
  • D(3)
性能ランク
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 95(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 48(1)
  • 55(6)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
48・55・56・58・59・60・64
定格電圧(V)
  • 12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d26l」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA

    エコカー・充電制御車対応バッテリー

    MICAERA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
    付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • 国産車バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    国産車バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    夕夕シーや営業車に特化した専用設計モデルのバッテリー 連続使用時間が長く、液減りしやすいタクシーや営業車に特化したバッテリーです。 液量を増やすことで補水頻度を低減させました。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 比重の最適化1.26 充電受入性/耐久性向上 電解液増殖 高性能電極板採用 骨太格子採用 低抵抗セパレーター採用
    用途自動車用バッテリー長さ(mm)約260定格電圧(V)12箱高(mm)約204
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • ECO.R HVバッテリー GSユアサ

    ECO.R HVバッテリー

    GSユアサ(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
    用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
  • 充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA

    充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries

    HELLA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途国産標準車用定格電圧(V)12
  • アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLA

    アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

    HELLA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
関連キーワード
バッテリー d26l特集