カテゴリ
- 作業工具(4)
- コンビネーションプライヤ(4)
絞り込み
全長(mm)
- 165
- 127(1)
- 134(2)
- 140(1)
- 168(2)
- 175(3)
- 190(1)
- 193(1)
- 202(1)
- 203(4)
- 205(1)
- 206(2)
- 207(2)
- 215(2)
- 225(2)
- 230(1)
- 233(1)
- 252(6)
- 254(2)
- 255(3)
- 全長(mm)をもっと見る
呼び寸法(mm)
- 150(1)
- 165(2)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4)
「ips」の検索結果

コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52