カテゴリ

  • 作業工具(4)
    • コンビネーションプライヤ(4)
絞り込み
全長(mm)
  • 165
  • 127(1)
  • 134(2)
  • 140(1)
  • 168(2)
  • 175(3)
  • 190(1)
  • 193(1)
  • 202(1)
  • 203(4)
  • 205(1)
  • 206(2)
  • 207(2)
  • 215(2)
  • 225(2)
  • 230(1)
  • 233(1)
  • 252(6)
  • 254(2)
  • 255(2)
呼び寸法(mm)
  • 150(1)
  • 165(2)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ips」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
    用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
  • ipx
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
"ips" 全長(mm):165 【通販モノタロウ】