カテゴリ
- 作業工具(3)
- ウォーターポンププライヤ(1)
- コンビネーションプライヤ(2)
絞り込み
全長(mm)
- 168
- 127(2)
- 134(2)
- 140(1)
- 165(6)
- 170(2)
- 175(3)
- 190(2)
- 193(1)
- 195(2)
- 202(1)
- 203(6)
- 205(2)
- 206(2)
- 207(2)
- 215(2)
- 225(2)
- 252(9)
- 254(3)
- 255(3)
- 全長(mm)をもっと見る
呼び寸法(mm)
- 165(1)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
「ips」の検索結果

ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168色ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
TOJIプラトリガー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)取扱い終了連続作業をすばやく行うためにハンドルが自動で開く構造となっているバネ機構のプライヤーです。 使用しない時もハンドルが開いた状態になります。 バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。 口開き3段階調節可能です。 グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。材質/仕上高炭素鋼