曜日別特売

TOJIプラトリガー

TOJIプラトリガー - IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

連続作業をすばやく行うためにハンドルが自動で開く構造となっているバネ機構のプライヤーです。
使用しない時もハンドルが開いた状態になります。
バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。
口開き3段階調節可能です。
グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。

材質/仕上
高炭素鋼
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
厚さ(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941997SF-1651651688Φ2.0
¥2,780
取扱い終了
62942006SF-2002402039Φ2.6
¥3,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする