カテゴリ
- 作業工具(2)
- 六角棒レンチL型(2)
絞り込み
二面幅(mm)
- 8(2)
サイズ規格
- ミリ(1)
先端形状

ボールポイント(1)
形状
- L型(1)
全長(mm)
- 100
- 79(4)
- 101(2)
- 108(2)
- 110(8)
- 112(3)
- 118(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 126(3)
- 127(2)
- 133(2)
- 142(3)
- 150(3)
- 160(4)
- 180(5)
- 200(6)
- 224(3)
- 250(4)
- 410(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M10(1)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M16(1)
M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M12(1)
M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M12(1)
M12
ブランド
- エイト(2)
エイト
「eight」の検索結果

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法
エイト(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥9,698税込¥10,6681箱(50本)当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)