エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全11種類を絞り込む
対辺(mm)
選択してください
0.71
0.89
4
5
6
8
10
12
24
27
32
対辺寸法(mm)
選択してください
0.71
0.89
4
5
6
8
10
12
24
27
32
全長(mm)
選択してください
34
72
80
90
100
112
125
225
250
315
内容量
選択してください
1本
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579367
001-8MM
1箱(50本)
811-6647
100
8
8
36
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03579541
001-0.71MM
1箱(10本)
811-6553
34
0.71
0.71
8
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580232
001-10MM
1箱(30本)
811-6629
112
10
10
40
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580426
001-24MM
1本
811-6031
225
24
24
90
¥
4,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580521
001-4MM
1箱(100本)
811-6640
72
4
4
25
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580530
001-5MM
1本
811-6644
80
5
5
28
¥
120
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
メーカー直送
03581081
001-6MM
1箱(100本)
811-6645
90
6
6
32
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582280
001-12MM
1箱(20本)
811-6631
125
12
12
45
¥
12,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582307
001-0.89MM
1箱(10本)
811-6554
34
0.89
0.89
10
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582402
001-32MM
1本
811-6035
315
32
32
125
¥
11,220
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03583068
001-27MM
1本
775-8413
250
27
27
100
¥
6,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください