カテゴリ
- 作業工具(8)
- 六角棒レンチL型(5)
- 六角棒レンチT型(3)
絞り込み
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 4(2)
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(6)
先端形状

ボールポイント(3)

六角(4)
タイプ
- ロング(3)
形状
- L型(3)
- T型(3)
全長(mm)
- 110
- 79(4)
- 100(2)
- 101(2)
- 108(2)
- 112(3)
- 118(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 126(3)
- 127(2)
- 133(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(4)
- 180(5)
- 200(6)
- 224(3)
- 250(4)
- 410(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #2(1)
- #3(1)
- M2.5(1)
- M3(2)
- M4(1)
- M5(2)
#2・#3・M2.5・M3・M4・M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #8(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(1)
- M8(2)
#8・M4・M5・M6・M8
二面幅(inch)
- 5/64(1)
5/64
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #5(1)
- #6(1)
- M3(1)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(2)
#5・#6・M3・M4・M5・M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #5(1)
- #6(1)
- M3(1)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(2)
#5・#6・M3・M4・M5・M6
ブランド
- エイト(8)
エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「eight」の検索結果

T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング
エイト¥599税込¥6591本当日出荷テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
エイト¥2,798税込¥3,0781箱(20本)9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)