エイト
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全9種類を絞り込む
対辺(mm)
選択してください
2.5
3
4
5
6
8
10
14
19
対辺寸法(mm)
選択してください
2.5
3
4
5
6
8
10
14
19
全長(mm)
選択してください
110
126
142
160
180
200
224
280
360
内容量
1本
1箱(10本)
1箱(20本)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579078
014-14MM
1本
811-6591
280
14
14
55
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03579891
014-2.5MM
1箱(20本)
811-6595
110
2.5
2.5
18
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580128
014-6MM
1箱(20本)
811-6609
180
6
6
32
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581327
014-4MM
1箱(20本)
811-6602
142
4
4
25
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582088
014-5MM
1箱(20本)
811-6608
160
5
5
28
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582167
014-10MM
1箱(10本)
811-6585
224
10
10
40
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582359
014-3MM
1箱(20本)
811-6601
126
3
3
20
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582876
014-8MM
1箱(10本)
811-6613
200
8
8
36
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582919
014-19MM
1本
811-6594
360
19
19
70
¥
4,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください