カテゴリ
- 作業工具(3)
- 六角棒レンチL型(3)
絞り込み
二面幅(mm)
- 4(3)
サイズ規格
- ミリ(2)
先端形状

ボールポイント(1)

六角(1)
タイプ
- ロング(1)
形状
- L型(1)
全長(mm)
- 142
- 79(4)
- 100(2)
- 101(2)
- 108(2)
- 110(8)
- 112(3)
- 118(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 126(3)
- 127(2)
- 133(2)
- 150(3)
- 160(4)
- 180(5)
- 200(6)
- 224(3)
- 250(4)
- 410(3)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M5(2)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M8(2)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M6(2)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M6(2)
M6
ブランド
- エイト(3)
エイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「eight」の検索結果

六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング
エイト¥529税込¥5821本当日出荷テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
エイト¥3,698税込¥4,0681箱(20本)11日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)